!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3,614 PO

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3,614 PO

BRADY

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3,614 PO close
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
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3,614 PO

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE, LARGEUR 3 PO, HAUTEUR HORS TOUT 3,614 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.86 / CHAQUE
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
  • N° article BDY175644
  • N° de modèle du manufacturier 175644
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas7/25 po
  • Pour la taille minimale du tube3/8 po
  • CaractéristiquesLe câble métallique gainé de 3 pieds résiste à une utilisation intensive et aux abus, le câble peut être tendu, mais jamais desserré, après la fermeture de la porte à came, quatre trous de verrouillage, y compris un trou inférieur compatible avec un moraillon, fournissent des points de verrouillage sûrs pour plusieurs travailleurs, s'installe facilement - il suffit de placer le capuchon, d'enfiler le câble, de fermer la porte, de tirer sur le câble et d'appliquer le cadenas, Les roues à came durables maintiennent le câble bien en place et la porte à came protectrice refermable empêche le desserrage ou la manipulation, il n'est plus nécessaire de jongler avec plusieurs dispositifs grâce à cette conception innovante optimisée pour couvrir la plupart des types et tailles de vannes, deux bases en caoutchouc interchangeables garantissent un ajustement parfait pour empêcher toute manipulation.
  • Couleur de la consignationNoir, rouge
  • Température max.250 Degrees F
  • Profondeur hors tout4,96 po
  • Largeur hors tout3 po
  • Plage d'anticipation Sangle enfilable
  • Pour la taille maximale des tuyaux 24 po
  • Nombre maximum de cadenas 4
  • Comprend (1) câble en acier revêtu de PVC de 3 pi, (1) grand insert en caoutchouc de 2,24 po de diamètre, (1) petit insert en caoutchouc de 1,25 po de diamètre
  • Matériau de la consignation Nylon rempli de verre : acier revêtu de PVC
  • Arbre d'entraînement 0 Degrees F
  • Hauteur hors tout 3,614 po
  • Normes Proposition 65 de Californie, OSHA 1910.147