!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE TTG/11,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE TTG/11,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

ANSELL

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE TTG/11,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT close
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
GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE TTG/11,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE TTG/11,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.35 / PAIRE
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
  • N° article ANL62-401-11
  • N° de modèle du manufacturier 62-401-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection mécanique robustes de taille très très grande/11 sont dotés d'un revêtement en caoutchouc de latex naturel résistant aux liquides et d'une doublure en coton pour l'isolation thermique. Ces gants bleus ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 1.35 millimètre. Ils ont une manchette de style gantelet et une conception de poignée de finition froissée pour les conditions humides et sèches. Ces gants soutenus ont un indice de coupure ANSI niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection
  • AntistatiqueNon
  • CouleurBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 3/5 po
  • Matériaux du gantCoton, caoutchouc
  • Taille du gant11
  • Épaisseur du gant53 mil
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantDegré élevé de confort, prise améliorée, ergonomie avancée, qualité assurée
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques doublure en coton offrant une excellente isolation thermique par temps chaud et froid, gant idéal pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Fini de l'enduit du gant Plissé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Finition froissée, doublure en coton pour le confort, conception ergonomique pour un ajustement et une flexibilité optimaux, résistance élevée
  • Texture du gant Plissé
  • Série AlphaTec
  • Normes CE 0493, catégorie III, ANSI anti-coupures A2, EN 388:2016 +A1:2018 3131B, EN407:2020 X2XXXX, EN 407:2004 X2XXXX, EN 511:2006 011, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMPT, EN ISO 374-5:2016, conformité REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AKLMPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 96 %, M - Acide nitrique, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants 11
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)