!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE M/8,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE M/8,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

ANSELL

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE M/8,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT close
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
GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE M/8,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

GANTS PROT MÉCANIQUE,FINI FROISSÉ,TLE M/8,13 PO L/1.35 MM ÉPSR,BL,LTX/COT

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.35 / PAIRE
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
  • N° article ANL62-401-8
  • N° de modèle du manufacturier 62-401-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection mécanique robustes de taille moyenne/huit sont dotés d'un revêtement en caoutchouc de latex naturel résistant aux liquides et d'une doublure en coton pour l'isolation thermique. Ces gants bleus ont une longueur de 13 pouces et une épaisseur de 1.35 millimètre. Ils ont une manchette de style gantelet et une conception de poignée de finition froissée pour les conditions humides et sèches. Ces gants soutenus ont un indice de coupure ANSI niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant pour la protection des mains
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchetteManchette
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMPT
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantRobuste
  • Texture du gantPlissé
  • IsolationOui
  • SérieAlphaTec 62-401
  • NormesCE 0493, EN 407:2004 X2XXXX, EN 511:2006 011, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, conformité REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/M - Acide nitrique 65 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants8
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 12 3/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 53 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Conception ergonomique, conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)