!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COQUILLE DE NYLON, NITRILE

COQUILLE DE NYLON, NITRILE

WATSON GLOVES

COQUILLE DE NYLON, NITRILE close
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
COQUILLE DE NYLON, NITRILE

COQUILLE DE NYLON, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,87 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 17,22 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT389XS
  • N° de modèle du manufacturier 389-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Lite Speed
  • Matériau en tricotNylon
  • Classement EN 3883121
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes CE, EN 388 3121, Abrasion : 3, Coupe de la lame : 1, Déchirure : 2, Perforation : 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant La paume enduite de nitrile résistant à l'usure offre une protection exceptionnelle contre les perforations et l'abrasion, la conception à dos ouvert, l'enveloppe en tricot sans couture garde les mains au frais et en tout confort, la forme ergonomique réduit la fatigue des mains, le poignet étendu et ajusté en tricot sans couture empêche la pénétration de la saleté et des débris, vendu en 12 paires
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris