!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,92 PO LONGUEUR, NO. 10, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.71 / BOÎTE
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
  • N° article MMMMNG18-10R/LX
  • N° de modèle du manufacturier MNG18-10R/LX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Compatible avec type de produitFil de construction, montages ou luminaires, panneaux
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout0,92 po
  • Style de coutureAbouté
  • Forme de la borneLanguette annulaire standard
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 1 000 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,07 po
  • Style du baril Abouté
  • Espacement des trous 0,33 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,67 po