!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCROU HEXAGONAL, ½"-13, ¾PO HEX W, 7/16PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, ½"-13, ¾PO HEX W, 7/16PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

ÉCROU HEXAGONAL, ½"-13, ¾PO HEX W, 7/16PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25 close
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
ÉCROU HEXAGONAL, ½"-13, ¾PO HEX W, 7/16PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

ÉCROU HEXAGONAL, ½"-13, ¾PO HEX W, 7/16PO HEX H, 316SS, LISSE, PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.50 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP1WB88
  • N° de modèle du manufacturier U55080.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # 1107
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Écrou hexagonal, acier inoxydable 316, non revêtu. Argent, conforme aux normes ASTM F594, ASME B18.2.2. Résistant aux températures élevées.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcrou hexagonal
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • MatériauAcier inoxydable
  • Largeur hexagonale3/4 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.2.2
  • Système de mesurePouce
  • CouleurArgent
  • Température max.302 degrés F
  • AmovibleNon
  • Dureté RockwellB80 à C32
  • Pas de filetage13 po
  • Type d'hexagone Hexagonal standard
  • Grade/classe du matériau 316
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Hauteur de l'hexagone 7/16 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM F594
  • Direction de filetage Droitier
  • Fabriqué en Amérique du Nord Non
  • Arbre d'entraînement -58 degrés F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux températures élevées
  • Ajustement de fil 2B
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)