Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This nut driver set has a length of 15¾ inches and is not insulated. The multicomponent handle is black/yellow and has a straight shape, a ergonomic style/type. It meets the standards for ANSI, ASME. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, plus it is non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver set includes seven pieces.
Spécifications techniques
ItemNut Driver Set
Bolt Clearance3/16 in, 7/32 in, 1/4 in, 5/16 in, 11/32 in
Grip StyleErgonomic
Nut Driver StyleFastener-Holding
For Fastener Size3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 11/32 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in
InsulatedNot Insulated
Non-MagneticNot Non-Magnetic
RatchetingNot Ratcheting
Tether ReadyNot Tether Ready
Shank MaterialAlloy Steel
Handle TypeErgonomic
Handle MaterialMulticomponent
Number of Pieces7
Handle ColourBlack, Yellow
StandardsANSI, ASME
Tip Size1/2 in, 1/4 in, 11/32 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in, 7/16 in
Shank Length6 in
Measurement TypeSAE
Fastener HoldingFastener Holding
ESD SafeNot ESD Safe
Magnetized TipMagnetized Tip Included
Non-SparkingNot Non-Sparking
Replaceable ShankShank Not Replaceable
Shank ShapeRound
Shank Diameter0.25 in, 0.31 in, 0.38 in, 0.44 in
Handle ShapeStraight
Overall Length15 3/4 in
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
Hex Size3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 11/32 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in
Range of Lengths15 3/4 in
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $147.08
/ SET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $19.72
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $31.71
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $37.30
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: