!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR TOURNE-ECROU,7 PC,POIGNEE ERGONOMIQUE

TR TOURNE-ECROU,7 PC,POIGNEE ERGONOMIQUE

PROTO

TR TOURNE-ECROU,7 PC,POIGNEE ERGONOMIQUE close
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
TR TOURNE-ECROU,7 PC,POIGNEE ERGONOMIQUE

TR TOURNE-ECROU,7 PC,POIGNEE ERGONOMIQUE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.11 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ1207SNDS
  • N° de modèle du manufacturier J1207SNDS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tourne-écrou
  • Dégagement du boulon1 po
  • Style serrage (po)Poignée texturée
  • Style de tourne-écrouTige solide
  • Pour taille de pièce de fixation3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
  • CliquetNon
  • Fixable sur longeNon
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Type de manche/poignéeErgonomique
  • Matériau de manche/poignéeNylon
  • Nb de pièces7
  • Taille hexagonale3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
  • Plage de longueurs3/16 po - 1/2 po
  • Taille d'extrémité 1/2 po, 1/4, 11/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16, 7/16 po
  • Longueur de tige 4 po
  • Type de mesure SAE
  • Porte-fixations Non
  • Isolation Non
  • Tige remplaçable Non
  • Forme de tige Ronde
  • Diamètre de la tige 0,32 po, 0,38 po, 0,45 po, 0,51 po
  • Forme de la poignée Droite
  • Longueur hors tout 18 1/2 po
  • Couleur de manche/poignée Gris
  • Normes ASME B107.110