!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TOURNE-ECROU, 10-1/4PO LO, SAE, POLY

ENS TOURNE-ECROU, 10-1/4PO LO, SAE, POLY

MILWAUKEE

ENS TOURNE-ECROU, 10-1/4PO LO, SAE, POLY close
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
ENS TOURNE-ECROU, 10-1/4PO LO, SAE, POLY

ENS TOURNE-ECROU, 10-1/4PO LO, SAE, POLY

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.97 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48222547
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2547
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tourne-écrou
  • Dégagement du boulon7/32 po, 23/64 po
  • Style serrage (po)Caoutchouc
  • Porte-fixationsOui
  • IsolationNon
  • Non magnétiqueNon
  • CliquetNon
  • Matériau de tigeAcier forgé
  • Type de manche/poignéeTri-Lobulaire
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène
  • Nb de pièces7
  • Plage de longueurs1/4 po à 9/16 po
  • Taille d'extrémité 1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 9/16 po
  • Longueur de tige 3 po
  • Type de mesure SAE
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Embout magnétisé Oui
  • Anti-étincelle Oui
  • Fixable sur longe Non
  • Diamètre de la tige 0,33 po, 0,44 po
  • Forme de la poignée Droite
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)