!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 1/2 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 1/2 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

KLEIN TOOLS

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 1/2 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE close
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
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 1/2 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 1/2 IN TIP SIZE, 7 1/4 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.21 / each
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
  • N° article WWG2RKR2
  • N° de modèle du manufacturier 630-1/2M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 327
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

This nut driver has a length of 7¼ inches and is not insulated. The rubber handle is red and has a straight shape, and a moulded style/type. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemNut Driver
  • Bolt Clearance3 in
  • Grip StyleErgonomic
  • Nut Driver StyleHollow Round
  • For Fastener Size1/2 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Replaceable ShankNot Replaceable Shank
  • Shank ShapeRound
  • Handle TypeMoulded
  • Handle MaterialRubber
  • Number of Pieces1
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Hex Size1/2 in
  • Tip Size 1/2 in
  • Shank Length 3 in
  • Measurement Type SAE
  • Fastener Holding Fastener Holding
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Magnetized Tip Magnetized Tip
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Shank Material Alloy Steel
  • Handle Shape Straight
  • Overall Length 7 1/4 in
  • Container Type None
  • Handle Colour Red
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche