!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASST ÉCROUS/RONDELLES,ACIER,GRADE 2,CHROME,600PC

ASST ÉCROUS/RONDELLES,ACIER,GRADE 2,CHROME,600PC

APPROVED VENDOR

ASST ÉCROUS/RONDELLES,ACIER,GRADE 2,CHROME,600PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASST ÉCROUS/RONDELLES,ACIER,GRADE 2,CHROME,600PC

ASST ÉCROUS/RONDELLES,ACIER,GRADE 2,CHROME,600PC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $671.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2FUD5
  • N° de modèle du manufacturier MK555H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.81 lb

Informations sur le produit

Assortiment d’écrous et de rondelles en acier classe 2, finition chromée. Comprend une rondelle. Conforme aux normes SAE J429.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment d'écrous et de rondelles
  • Comprend les rondellesOui
  • Grade/classe du matériauQualité 2
  • Nombre d'écrous450
  • Nombre de rondelles150
  • Matériau d'écrouAcier
  • Plus petite taille de filetage1/4 po
  • Tailles de filets1/4 po, 1/4 po-20, 1/4 po-28, 3/8 po, 3/8 po-16, 3/8 po-24, 5/16 po, 5/16 po-18, 5/16 po-24
  • Matériau de rondelleAcier
  • Type d'hexagone Assortiment hexagonal
  • Plus grande taille de filetage 3/8 po -24 po
  • Norme de qualité des matériaux SAE J429
  • Nombre de tailles de filets 12
  • Finition de l'écrou Chromé
  • Type d'écrou Écrou hexagonal
  • Système de mesure Pouce
  • Finition de la rondelle Chromé
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande