!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,12 PO L/10 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,12 PO L/10 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

MICROFLEX

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,12 PO L/10 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,12 PO L/10 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,TLE/9,12 PO L/10 MIL ÉPAIS,VT/GR,NITRILE/COT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 208,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL58-430-9
  • N° de modèle du manufacturier 58-430-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf sont adaptés à une exposition intermittente aux lubrifiants et aux agents de nettoyage. Ces gants vert anthracite et gris à manchette de style gantelet sont enduits de nitrile et doublés de coton floqué. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 10 mil. Ces gants sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de sécurité contre les produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Longueur du gant12 3/5 po
  • Matériaux du gantCotton, nitrile
  • Taille du gant9
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux perforations, résistant aux accrocs
  • Antistatique Oui
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Technologie Ansell Grip, usage moyen, dextérité
  • Épaisseur du gant 17,7 mil
  • Série AlphaTec
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 5, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3001X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT, J - n-heptane, K - hydroxyde de sodium, 40 % - L - acide sulfurique, 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - formaldéhyde
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)