!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR NON ISOLE,1/2PO,DROIT

CONNECTEUR NON ISOLE,1/2PO,DROIT

RACO

CONNECTEUR NON ISOLE,1/2PO,DROIT close
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
CONNECTEUR NON ISOLE,1/2PO,DROIT

CONNECTEUR NON ISOLE,1/2PO,DROIT

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6X770
  • N° de modèle du manufacturier 3402
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur non isolé
  • Taille standard1/2 po
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexionDroit
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteurDroit
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout1 13/16 po
  • Largeur hors tout1 5/16 po
  • NormesUL CSA
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
  • Matériau Acier/fer malléable
  • À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout 1 5/16 po
  • Poids 0,17 lb