!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT NON VERROUILLABLE,POURPOMPE HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

EMBOUT NON VERROUILLABLE,POURPOMPE HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

LINCOLN

EMBOUT NON VERROUILLABLE,POURPOMPE HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE close
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
EMBOUT NON VERROUILLABLE,POURPOMPE HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

EMBOUT NON VERROUILLABLE,POURPOMPE HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.31 / CHAQUE
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
  • N° article LNC277565
  • N° de modèle du manufacturier 277565
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Robinet non verrouillable, 6x4x3po. Pression de fonctionnement 200 lb/po2, pression max 750 lb/po2. Raccord de sortie NPT ½po, raccord d'entrée extérieur NPT ¾po, raccord d'entrée intérieur NPT ½po. Pour pompes à huile pour remplissage. Convient aux huiles hydrauliques et autres huiles de viscosité moyenne jusqu'à SAE 90. Chaque robinet est fabriqué à partir d'acier, d'aluminium et de caoutchouc nitrile. Il comprend un robinet, du matériel de montage et un manuel.

Spécifications techniques

  • ArticleBout uni de non-verrouillage
  • Pression max. (lb/po²)750 PSI
  • Longueur hors tout6 po
  • Entrée (po)3/4 NPT extérieur, 1/2 NPT intérieur
  • Type de rallongeAcier
  • À utiliser avecPompes à huile pour distribuer les fluides dans les bidons de remplissage
  • CouleurArgent
  • Pression de service (lb/po²) 200 lb/po²
  • Diamètre hors tout (po) 3"
  • Largeur hors tout 4 po
  • Sortie (po) 1/2 NPT
  • Diamètre d'orifice (po) 1/2"
  • Matériau de construction Acier, Aluminium, Joint de caoutchouc en nitrile
  • Comprend Robinet, matériel de montage, Manuel
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)