!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OPÉRATEUR DU BOUTON POUSSOIR, POUSSOIR À ACTION MAINTENUE / TIRETTE À ACTION MAINTENUE, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, NOIR

OPÉRATEUR DU BOUTON POUSSOIR, POUSSOIR À ACTION MAINTENUE / TIRETTE À ACTION MAINTENUE, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, NOIR

SCHNEIDER ELECTRIC

OPÉRATEUR DU BOUTON POUSSOIR, POUSSOIR À ACTION MAINTENUE / TIRETTE À ACTION MAINTENUE, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OPÉRATEUR DU BOUTON POUSSOIR, POUSSOIR À ACTION MAINTENUE / TIRETTE À ACTION MAINTENUE, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, NOIR

OPÉRATEUR DU BOUTON POUSSOIR, POUSSOIR À ACTION MAINTENUE / TIRETTE À ACTION MAINTENUE, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, NOIR

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQZB4BT2
  • N° de modèle du manufacturier ZB4BT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleOpérateur du bouton poussoir
  • ActionPoussoir à action maintenue / tirette à action maintenue
  • Matériau de baseMétal
  • Matériau de lunetteAluminium moulé sous pression chromé
  • Classe NEMA1, 13, 2, 3, 4, 4X
  • LégendeSans légende
  • Taille 22 mm
  • Type d'opérateur Tête bombée de 40 mm
  • Matériau de tête Alliage d'aluminium et de zinc
  • Couleur Noir
  • Indice IP 66
  • Normes CE, CSA, RoHS, UL
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande