!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNEU ANTICREVAISON 10-1/2PO 350LB

PNEU ANTICREVAISON 10-1/2PO 350LB

APPROVED VENDOR

PNEU ANTICREVAISON 10-1/2PO 350LB close
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
PNEU ANTICREVAISON 10-1/2PO 350LB

PNEU ANTICREVAISON 10-1/2PO 350LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22NY39
  • N° de modèle du manufacturier 22NY39
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue10-1/2 po
  • Capacité nominale350 lb
  • Matériau du moyeu de rouletteAcier
  • Type de moyeuDécentré
  • Non marquant(e)Oui
  • Diamètre d'alésage5/8 po
  • Couleur de moyeuGris
  • Type de jante de pneuStandard
  • Épaisseur de pneu3-1/2 po
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Longueur de moyeu 2-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Uréthane
  • Chape Dents de scie
  • Application Roulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadre Revêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu 4-13/16 po
  • n° de flanc de pneu 4.10/3.50-4