RUBAN DE FILM, 3PO X 33VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC790, NR
RUBAN DE FILM, 3PO X 33VG, 3,94MIL, INTÉRIEUR, TC790, NR
TAPECASE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce ruban de film TC790 est noir et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, et l’automobile. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 11lb/po et mesure 3,94mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
Article Ruban en pellicule
Longueur du ruban (unités impériales) 33 vg
Longueur du ruban (unités métriques) 30,5 m
Marque de ruban adhésif TapeCase
Environnement Intérieur
Forme du produit Rouleau continu
Compatibilité avec les surfaces ABS, Acrylique, Composites, Polypropylène haute densité (HDPE), Nylon, Polycarbonate, Polyester, Polyéthylène (PE), Polyétrafluoroéthylène (PTFE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS)
Type de ruban Ruban de masquage à film haute température
Construction de l'endos du ruban Film
Résistance à la traction (rubans) 11 lb/po
Adhésif du ruban Sans adhésif
Épaisseur de ruban 3,94 mil
Largeur du ruban (unités impériales) 3 po
Largueur du ruban (unités métriques) 76,2 mm
Industrie commune Assemblage et fabrication, automobile
Format du ruban adhésif Auto-fusionnant non adhésif
Série TC790
Matériau d'endos (rubans) Film de vinyle
Sous-type de ruban Ruban de placage de film haute température auto-fusion
Couleur du ruban Noir
Marque et série TapeCase TC790
Forme du ruban Rouleau continu
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)