!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REVETEMENT NIT/PVC DOUB THINSULATE

REVETEMENT NIT/PVC DOUB THINSULATE

WATSON GLOVES

REVETEMENT NIT/PVC DOUB THINSULATE close
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
REVETEMENT NIT/PVC DOUB THINSULATE

REVETEMENT NIT/PVC DOUB THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.15 / PAIRE
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
  • N° article WAT9WB67
  • N° de modèle du manufacturier 9WB67
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Pigs in a Blanket
  • Matériau d'isolation des gants3M Thinsulate C40
  • NormesEN 388 4121, CE
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Matériau de la doublure du gant3M Thinsulate C40
  • Fini de l'enduit du gantRésine
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeMélange de nitrile et de PVC, finition en résine
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121
  • Isolation Oui
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile, PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique Universel
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Mélange nitrile/PVC entièrement enduit, finition en résine à double trempage pour une excellente préhension en milieu humide ou sec, manchette de sécurité à enfiler pour un enfilage aisé et un retrait rapide
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir