!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EXAMEN NITRILE, NR, G, 100/PQ

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, G, 100/PQ

MICROFLEX

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, G, 100/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EXAMEN NITRILE, NR, G, 100/PQ

GANTS EXAMEN NITRILE, NR, G, 100/PQ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,59 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 205,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL93732L
  • N° de modèle du manufacturier 93-732
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants d'examen en nitrile
  • CouleurNoir
  • Épaisseur du poignet2,4 mil
  • Méthode de double gantageIntérieur/extérieur
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume2,8 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Classe ISOAucune classification
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - numérique9
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1,5
  • Style de manchette Perlée
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, qualité médicale
  • Épaisseur des doigts 4,3 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, Catégorie III, CE 0493, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN 421, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved (approuvé pour contact alimentaire), ISO 13485, ISO 18889, ISO 9001, US QSR/FDA 510 (k) Medical Examination Grade (qualité pour examen médical)
  • Texture Lisse
  • Classe de salle blanche 209E (norme américaine) Aucune classification
  • Série 93-732
  • Taille - alphabétique G
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande