!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 7000 GANTS ENDUITS,GRY,TP/6,NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A1/PERFORATION 2

PROFLEX 7000 GANTS ENDUITS,GRY,TP/6,NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A1/PERFORATION 2

PROFLEX BY ERGODYNE

PROFLEX 7000 GANTS ENDUITS,GRY,TP/6,NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A1/PERFORATION 2 close
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
PROFLEX 7000 GANTS ENDUITS,GRY,TP/6,NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A1/PERFORATION 2

PROFLEX 7000 GANTS ENDUITS,GRY,TP/6,NYLON/SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A1/PERFORATION 2

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.94 / PAIRE
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
  • N° article EGO7000
  • N° de modèle du manufacturier 10371
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Proflex 7000 gris en taille TP sont composés de nylon et d’élasthanne. Ils sont dotés d’un revêtement en nitrile, sont résistants à l’abrasion, aux coupures et aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4121A. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884121A
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Série7000
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteRouge
  • CouleurGris
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Matériau du revêtement intérieur Micromousse, nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Cal. 15
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile