!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX BY ERGODYNE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE close
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
PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.32 / PAIRE
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
  • N° article EGO7001
  • N° de modèle du manufacturier 17951
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Proflex 7001 noirs de taille TP et composés de nylon et d’élasthanne. Ils sont dotés d’un revêtement en nitrile, résistants à l’abrasion et aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau d'isolation des gantsAucun
  • NormesANSI 105, EN 388 :
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8 1/4 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Aucun
  • Matériau en tricot Nylon, spandex
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Cal. 18
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 7001
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile