!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX BY ERGODYNE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX 7001 GANTS ENDUITS, NOIR, TP/6, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 3/PERFORATION 2, NITRILE

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $817.94 / CAISSE de 144

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO7001CASE
  • N° de modèle du manufacturier 17851
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Proflex 7001 noirs de taille TP et composés de nylon et d’élasthanne. Ils sont dotés d’un revêtement en nitrile, résistants à l’abrasion et aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau d'isolation des gantsAucun
  • NormesANSI 105, EN 388 :
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8 1/4 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Aucun
  • Matériau en tricot Nylon, spandex
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Cal. 18
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 7001
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande