!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIAGONALE 10PO

PINCE COUPE DIAGONALE 10PO

KNIPEX

PINCE COUPE DIAGONALE 10PO close
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
PINCE COUPE DIAGONALE 10PO

PINCE COUPE DIAGONALE 10PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.08 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7408-250US
  • N° de modèle du manufacturier 7408-250US
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale
  • Longueur de mâchoire19/20 po
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur, fil musical
  • NormesIEC 60900DIN, EN 60900, VDE
  • Longueur hors tout 10 po
  • Largeur de mâchoire 1-1/4 po
  • Caractéristiques Essieu en acier forgé pour les applications les plus exigeantes, adapté à tous les types de fil de fer, y compris la corde à piano, haute performance de coupe avec un effort minimum grâce à la coordination optimale de l'angle de tranchant et à la précision du ratio de transmission, tranchants endurcis par induction, dureté des tranchants d'environ 64 Hrc, acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l'huile, 20 % de réduction de la force requise
  • Couleur de manche/poignée Red, Jaune
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)