!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL VEILLEUSE,BLNC,20A,BASCULE

INTERR MURAL VEILLEUSE,BLNC,20A,BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL VEILLEUSE,BLNC,20A,BASCULE close
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
INTERR MURAL VEILLEUSE,BLNC,20A,BASCULE

INTERR MURAL VEILLEUSE,BLNC,20A,BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 347,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLDS120NLWH
  • N° de modèle du manufacturier DS120NLWH
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.165 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural pour veilleuse
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • NightlightOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurLevier
  • CaractéristiquesLumière DEL activée lorsque de faibles niveaux de lumière ambiante sont détectés par le photocapteur
  • Hauteur hors tout1,7 po
  • Matériau de l'interrupteurThermoplastique
  • Couleur Blanc
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120 V CA
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Classé UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Marché Commercial
  • Largeur hors tout 1,9 po