!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,NET M229,CROCHET/BCL,ABR FIN,ENDUIT,GRAIN 180,5 PO,OXYDE AL,MAILLE

DISQUE DE PNÇ,NET M229,CROCHET/BCL,ABR FIN,ENDUIT,GRAIN 180,5 PO,OXYDE AL,MAILLE

NORTON

DISQUE DE PNÇ,NET M229,CROCHET/BCL,ABR FIN,ENDUIT,GRAIN 180,5 PO,OXYDE AL,MAILLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE DE PNÇ,NET M229,CROCHET/BCL,ABR FIN,ENDUIT,GRAIN 180,5 PO,OXYDE AL,MAILLE

DISQUE DE PNÇ,NET M229,CROCHET/BCL,ABR FIN,ENDUIT,GRAIN 180,5 PO,OXYDE AL,MAILLE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 488,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN63642506460
  • N° de modèle du manufacturier 63642506460
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage de la série NetH&:L M229 est recouvert d'un abrasif en oxyde d'aluminium fin enduit de grain 400 et mesure 5 po. De couleur brune et avec une conception sous vide à plusieurs trous, ce disque est doté d'un système de fixation auto-agrippant et d'un endos en tissu maillé de poids OTH.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en filet auto-agrippant
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieM229
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos OTH
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande