!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NEO,EDNUIT PLN LONG,RESIST CHALEUR,26PO

NEO,EDNUIT PLN LONG,RESIST CHALEUR,26PO

THERMAPRENE

NEO,EDNUIT PLN LONG,RESIST CHALEUR,26PO close
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
NEO,EDNUIT PLN LONG,RESIST CHALEUR,26PO

NEO,EDNUIT PLN LONG,RESIST CHALEUR,26PO

THERMAPRENE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.78 / PAIRE
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
  • N° article ANL19-026-8
  • N° de modèle du manufacturier 19-026-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant26 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gant8
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantDoublure thermique double isolation, revêtement en néoprène de haute qualité, souple, conception favorisant l'adhérence
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Antistatique Oui
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLMPT
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Robuste
  • Isolation Oui
  • Série AlphaTec 19-026
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3122B, EN 511:2006 121, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLMPT, EN ISO 374-5:2016, EN407:2020 32XX4X, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/M - Acide nitrique 65 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)