!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC EFFILE,MCHOIRE LO2 7/8PO,0.3LB

PINCE BEC EFFILE,MCHOIRE LO2 7/8PO,0.3LB

KNIPEX

PINCE BEC EFFILE,MCHOIRE LO2 7/8PO,0.3LB close
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
PINCE BEC EFFILE,MCHOIRE LO2 7/8PO,0.3LB

PINCE BEC EFFILE,MCHOIRE LO2 7/8PO,0.3LB

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.16 / CHAQUE
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
  • N° article KPX2611200
  • N° de modèle du manufacturier 26 11 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec effilé
  • Forme de becChaîne
  • Sécurité ESDNon
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur d'extrémité1/8 po
  • Épaisseur de mâchoire3/8 po
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Capacités de coupe1/8 po fil mi-dur, 3/32 po fil dur
  • FinitionNoir atramentaire
  • Matériau de prisePlastique
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Comprend une pince à dénuderOui
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointSolide
  • NormesDIN ISO 5745
  • Fixable sur longeNon
  • Type de pince Pinces à bec effilé
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur hors tout 8 po
  • Longueur de mâchoire 2 7/8 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Cutter
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Application Coupe-fil
  • Caractéristiques Ne se déforme pas, embouts en plastique pour coupe précise à la pointe, mâchoires forgées demi-rondes, trempées à l'huile en plusieurs étapes
  • Pour type de fil/câble Fil dur, fil moyennement dur
  • Style serrage (po) Moletée
  • Comprend un coupe-fil Oui
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Largeur de mâchoire 3/4 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Type d'acier Acier au vanadium
  • Poids 0,3 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)