!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE BEC EFFILE LONG 11-9/16PO

PINCE BEC EFFILE LONG 11-9/16PO

PROTO

PINCE BEC EFFILE LONG 11-9/16PO close
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
PINCE BEC EFFILE LONG 11-9/16PO

PINCE BEC EFFILE LONG 11-9/16PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.24 / CHAQUE
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
  • N° article PRT240G
  • N° de modèle du manufacturier J240G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Angle de mâchoire0 Degrees
  • Longueur de mâchoire2-13/16 po
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesLes poignées extra longues permettent un meilleur accès à des espaces confinés, restreints: le point d'appui renforcé fournit plus de puissance de maintien à la pointe avec moins d'effort de serrage: les poignées garnies de Plastisol offrent un confort accru.
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointSolide
  • Forme de bec Droit
  • Longueur hors tout 11-9/16 po
  • Largeur d'extrémité 13/32"
  • Tension nominale (V) Non déterminée
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Largeur de mâchoire 23/32 po
  • Normes ASME