!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CACHE-COU/BANDANA,BLEU,ENVELOPPANT,RAFRAÎCHISSANT,P/M

CACHE-COU/BANDANA,BLEU,ENVELOPPANT,RAFRAÎCHISSANT,P/M

CHILL-ITS BY ERGODYNE

CACHE-COU/BANDANA,BLEU,ENVELOPPANT,RAFRAÎCHISSANT,P/M close
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
CACHE-COU/BANDANA,BLEU,ENVELOPPANT,RAFRAÎCHISSANT,P/M

CACHE-COU/BANDANA,BLEU,ENVELOPPANT,RAFRAÎCHISSANT,P/M

CHILL-ITS BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.26 / CHAQUE
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
  • N° article EGO42135
  • N° de modèle du manufacturier 42135
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Cache-cou unisexe 6482 bleu, taille petite/moyenne, en polyester et Spandex. Poche intérieure dans la nuque pour glace ou poche à changement de phase pour un refroidissement avancé. Inclut une poche de glace rechargeable à changement de phase Chill-Its 6283.

Spécifications techniques

  • ArticleCache-cou
  • Type de vêtementCache-cou
  • MatériauPolyester, Spandex
  • MotifSolide
  • RefroidissementOui
  • Longueur hors tout12 po
  • Temps de refroidissement maximalJusqu'à ce qu'il soit sec
  • NormesAucun
  • Légende/symboleAucun
  • Facteur de protection contre les ultravioletsFPS 50+
  • Style Cache-cou
  • Couleur Bleu
  • Type de fermeture Aucune
  • Taille P/M
  • Temps de trempage 1 minute
  • Largeur hors tout 8 31/64 po
  • Instructions de nettoyage et d'entretien Lavable à la machine
  • Caractéristiques La poche intérieure dans la nuque peut contenir des blocs réfrigérants ou de changement de phase pour un refroidissement avancé le long du cou (bloc réfrigérant rechargeable à changement de phase Chill-Its 6283 incluse)
  • Évacuation de l'humidité Oui