!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARRACHE-CLOU AVEC POIGNÉE RÉSISTANTE À L'USURE,12 X 2 29/32 PO

ARRACHE-CLOU AVEC POIGNÉE RÉSISTANTE À L'USURE,12 X 2 29/32 PO

MILWAUKEE

ARRACHE-CLOU AVEC POIGNÉE RÉSISTANTE À L'USURE,12 X 2 29/32 PO close
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
ARRACHE-CLOU AVEC POIGNÉE RÉSISTANTE À L'USURE,12 X 2 29/32 PO

ARRACHE-CLOU AVEC POIGNÉE RÉSISTANTE À L'USURE,12 X 2 29/32 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.69 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9032
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9032
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.35 lb

Informations sur le produit

Cet arrache-clou de 12 x 2 29/32 po est doté d'une poignée résistante à l'usure pour plus de confort et de résistance aux vibrations lorsqu'il est frappé par un marteau. Les caractéristiques supplémentaires incluent une tête à fort effet de levier, des bords biseautés sur les pinces p/une meilleure prise sur les clous difficiles à atteindre et une fonction de retrait des clous intégrée sur la tête pour retirer les clous incrustés.

Spécifications techniques

  • ArticleArrache-clou
  • CaractéristiquesPoignée résistante à l'eau
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)