!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/6 HP,1550 TR/MIN,NON STD,115V

MOTEUR,1/6 HP,1550 TR/MIN,NON STD,115V

DAYTON

MOTEUR,1/6 HP,1550 TR/MIN,NON STD,115V close
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
MOTEUR,1/6 HP,1550 TR/MIN,NON STD,115V

MOTEUR,1/6 HP,1550 TR/MIN,NON STD,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45EX59
  • N° de modèle du manufacturier 45EX59
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour climatiseur individuel
  • HP1/6
  • Tension (V)115 VCA
  • Carcasse42Y
  • Type de fixation du moteurAnneau/goujon
  • Longueur d'arbre6 3/4 po
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Sous-application de moteurClimatiseur individuel
  • Condensateur requisInclus
  • Modèle des goujons de fixation3-1/8 po x 3-1/8 po
  • Hz60 Hz
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige5 7/16 po
  • Taille de goujonN Degrees 8-32 x 1-1/4 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • Longueur de borne60 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Phases Simple
  • Roulements de moteur Billes
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Intensité maximale (A) 2,5
  • Diamètre du corps 4 15/16 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5 po
  • Diamètre du cercle de vissage 4 1/2 po
  • Normes Certifié CSA (258501), homologué UL (E37403)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)