!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMO MICRMTR,60-300 PI-LB,3/4PO

CLE DYNAMO MICRMTR,60-300 PI-LB,3/4PO

WESTWARD

CLE DYNAMO MICRMTR,60-300 PI-LB,3/4PO close
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
CLE DYNAMO MICRMTR,60-300 PI-LB,3/4PO

CLE DYNAMO MICRMTR,60-300 PI-LB,3/4PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $517.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55JA93
  • N° de modèle du manufacturier 55JA93
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé dynamométrique de micromètre
  • Incréments de couple2 pi-lb, 2,7 N-m
  • Couple maximal - échelle primaire300 pi-lb
  • Couple minimal - échelle secondaire95 N-m
  • CliquetOui
  • Réglage du coupleRéglable
  • Précision dans le sens antihoraire+/-6 %
  • IsolationOui
  • Limiteur de coupleÀ cliquet
  • Indicateurs audibles/visuelsDéclic audible
  • MatériauAcier allié
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Angle d'arc min.5 Degrees
  • Nb de dents d'engranage72
  • Largeur hors tout2-1/2 po
  • NormesASME B 107.300
  • Mouvement de la têteCliquet
  • Échelons d'échelle secondaire2,7 N-m
  • Taille de prise 3/4 po
  • Couple minimal - échelle primaire 60 pi-lb
  • Type de tête Standard
  • Couple maximal - échelle secondaire 420 N-m
  • Rotation Sens horaire et antihoraire
  • Précision dans le sens horaire +/-4 %
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Tests de données étendus Non
  • Réglage de couple Ajustable
  • Finition Chrome
  • Type de manche/poignée Moletée
  • Couleur de manche/poignée Bleu
  • Nb de cycles min. 5 000
  • Longueur hors tout 35-11/16 po
  • Comprend (1) étui
  • Poids 15,85 lb
  • Échelons d'échelle primaire 2 pi-lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)