!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU MACHINE,4 PO,FIXE

ETAU MACHINE,4 PO,FIXE

DAYTON

ETAU MACHINE,4 PO,FIXE close
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
ETAU MACHINE,4 PO,FIXE

ETAU MACHINE,4 PO,FIXE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.16 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31LZ68
  • N° de modèle du manufacturier 31LZ68
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.22 lb

Informations sur le produit

Cet étau de machine est doté d’une base de haute précision entièrement rectifiée. De plus, il a 9 1/2 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)4 po
  • Longueur hors tout (po)9 1/2 po
  • Force de serrage (po)750 lb
  • Garniture de mâchoire0,004 po
  • CaractéristiquesBase entièrement rectifiée de haute précision
  • Type Précision
  • Largeur de mâchoire (po) 4 po
  • Profondeur de gorge (po) 1 1/2 po
  • Hauteur hors tout (po) 2 1/2 po
  • Déviation de mâchoire 0,010 po à 33 lb
  • Socle/base 0,004 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)