!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE USAGES MULTIPLES,SYRINGUE 6CC

GRAISSE USAGES MULTIPLES,SYRINGUE 6CC

SUPER LUBE

GRAISSE USAGES MULTIPLES,SYRINGUE 6CC close
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
GRAISSE USAGES MULTIPLES,SYRINGUE 6CC

GRAISSE USAGES MULTIPLES,SYRINGUE 6CC

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 110,76 $

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SNC21006
  • N° de modèle du manufacturier 21006
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Huile de baseSynthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantPTFE
  • Température de service max.450 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteGreater Than550 Degrees F (287 Degrees C)
  • Poids spécifique0,89
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • SérieGraisse polyvalente synthétique avec Syncolon (PTFE)
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant polyvalent
  • Poids net0,19 oz
  • Conteneur de lubrifiantSeringue
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 0,20 oz
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Seringue
  • Temp. de service min. -45 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Point d'éclair Greater Than220 Degrees C ( Greater Than428 Degrees F)
  • Usure à quatre billes Less Than 1,0 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable 40 lb
  • Application Diverses applications d'usine alimentaire, industrielles telles que les paliers lisses, les paliers à roulement, les roulements à billes, les roulements à rouleaux, les roulements de roues, les équipements de transformation des aliments, les moyeux, les essieux, les châssis, les amortisseurs, les ressorts
  • Caractéristiques Diélectrique, de qualité alimentaire et propre, ne goutte pas, ne coule pas et ne s'évapore pas, imperméable à l'eau salée, sans danger pour l'eau potable, longue durée, empêche la rouille et la corrosion tout en réduisant le frottement, large gamme de températures, compatible avec la plupart des autres graisses, excellente résistance à l'eau et propriétés antirouille, surpasse les graisses conventionnelles 3 à 4 fois, enregistré Nsf (H1), n Degrees 096790, respectueux de l'environnement, biodégradable, approuvé par Nlgi Gc-Lb pour le grade 2 uniquement, certifié kasher
  • Teneur en COV Less Than1%
  • Base chimique PTFE
  • Film de lubrifiant Lubrifiant multi-usages
  • Couleur du lubrifiant Transparent
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .