!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE close
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
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 525,12 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SNCCA41160/000
  • N° de modèle du manufacturier 41160/000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Taille de contenant14,1 oz
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • CaractéristiquesDiélectrique, qualité alimentaire et propre, ne goutte pas, ne coule pas et ne s'évapore pas, imperméable à l'eau salée, sans danger pour l'eau potable, longue durée, empêche la rouille et la corrosion tout en réduisant le frottement, large gamme de températures, compatible avec la plupart des autres graisses, excellente résistance à l'eau et propriétés antirouille, surclasse les graisses conventionnelles par 3 à 4 fois, certifié NSF (H1), no. 096790, écologique, biodégradable, NLGI 000, certifié casher
  • Poids net1 oz
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • Série Graisse synthétique à usages multiples avec Syncolon (PTFE)
  • Classe de viscosité ISO Non déterminée
  • Point de chute Greater Than550 Degrees F
  • Point d'éclair Greater Than428 Degrees F
  • Poids spécifique 0,89
  • Index de viscocité Sans objet