!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE close
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
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 102,00 $
Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article SNC82340
  • N° de modèle du manufacturier 82340
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1515
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Huile de baseSynthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantPTFE
  • Température de service max.450 Degrees F
  • Index de viscocitéSans objet
  • Point de chuteGreater Than550 Degrees F
  • Poids spécifique0,89
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • SérieGraisse synthétique à usages multiples avec Syncolon (PTFE)
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant polyvalent
  • Poids net1 oz
  • Conteneur de lubrifiantPaquet d'oreillers
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 1 CC
  • Épaississeur de graisse Fumed Silica
  • Conteneur de graisse Pochette
  • Temp. de service min. -45 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO Non déterminée
  • Point d'éclair Greater Than428 Degrees F
  • Usure à quatre billes Less Than1,0 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable 40 lb
  • Application Roulements, équipements, outils
  • Caractéristiques Diélectrique, qualité alimentaire et propre, ne goutte pas, ne coule pas et ne s'évapore pas, imperméable à l'eau salée, sans danger pour l'eau potable, longue durée, empêche la rouille et la corrosion tout en réduisant le frottement, large gamme de températures, compatible avec la plupart des autres graisses, excellente résistance à l'eau et propriétés antirouille, surclasse les graisses conventionnelles par 3 à 4 fois, certifié NSF (H1), no. 096790, écologique, biodégradable, approuvé par NLGI Gc-Lb pour la catégorie 2 seulement, certifié casher
  • Teneur en COV Less Than1 %
  • Base chimique PTFE
  • Film de lubrifiant Lubrifiant multi-usages
  • Couleur du lubrifiant Transparent