!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS EMBOUTS MULTI INVIOLBL 27-EN-1

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI INVIOLBL 27-EN-1

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI INVIOLBL 27-EN-1 close
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
TOURNEVIS EMBOUTS MULTI INVIOLBL 27-EN-1

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI INVIOLBL 27-EN-1

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.45 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32307
  • N° de modèle du manufacturier 32307
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts multiples
  • Nb de pièces28
  • Tailles inclusesHexagonal inviolable : 3/32 po + 7/64 po + 1/8 po + 9/64 po + 5/32 po + 3/16 po + 2 mm + 2,5 mm + 5 mm + 3 mm, entretoise inviolable : SP4 + SP6 + SP8 + SP10, Torx inviolable : T7 + T8 + T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30 + T40, Torq-Set : TS6 + TS8 + TS10
  • Longueur hors tout8-31/64 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis pour clé, Torq-Set, vis Torx
  • Type de mesureSAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige3-3/8 po
  • Fixable sur longeNon
  • Nombre de pointes 26
  • Style d'extrémité Entretoise, hexagonal inviolable, Torx inviolable, Torq-Set
  • Taille d'extrémité 1/8 po, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3/16 po, 5 mm, 5/32 po, 7/64 po, 9/64 po, SP10, SP4, SP6, SP8, T10, T15, T20, T25, T27, T3/32 po, T30, T40, T7, T8, TS6, TS10, TS8
  • Taille de prise 1/4 po
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Embouts simples/doubles Double
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts Aucun
  • Matériau du foret Acier allié
  • Finition Chrome
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Nombre d'embouts 13
  • Style de tournevis Tournevis à embouts multiples aimanté
  • Matériau de tige Acier inoxydable
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
Autres termes de recherche