!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS, MULTI-BIT, CLIQUET, 9-EN-1, 4.55 PO, CHROMÉ

TOURNEVIS, MULTI-BIT, CLIQUET, 9-EN-1, 4.55 PO, CHROMÉ

MILWAUKEE

TOURNEVIS, MULTI-BIT, CLIQUET, 9-EN-1, 4.55 PO, CHROMÉ close
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
TOURNEVIS, MULTI-BIT, CLIQUET, 9-EN-1, 4.55 PO, CHROMÉ

TOURNEVIS, MULTI-BIT, CLIQUET, 9-EN-1, 4.55 PO, CHROMÉ

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.37 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2330
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2330
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis multi-embouts neuf en un est livré avec un tourne-écrou ¼", un embout Phillips #1, un embout Phillips #2, un embout fendu ¼ x 4 po, un embout fendu 3/16 x 6- pouce , un embout carré no 1 d'un pouce , un embout carré no 2 d'un pouce et un embout TORX T15 d'un pouce. Ce tournevis est chromé et mesure 4,55 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts interchangeables
  • Tailles inclusesTournevis à douille de 1/4 po, Phillips n Degrees 1, Phillips n Degrees 2, rainuré 1/4 po x 4 po, rainuré 3/16 po x 6 po, mèche carrée 1 po SQ1, mèche carrée 1 po SQ2, mèche 1 po T15 TORX
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • FinitionChromé
  • Normes.
  • Nb de pièces 8
  • Longueur hors tout 4,55
  • Cliquet Oui
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pour type de vis Vis Phillips, vis fendue, vis carrée
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)