!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS EMBOUTS INTRCHGBL,HEX1/4PO,FIX

TOURNEVIS EMBOUTS INTRCHGBL,HEX1/4PO,FIX

MILWAUKEE

TOURNEVIS EMBOUTS INTRCHGBL,HEX1/4PO,FIX close
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
TOURNEVIS EMBOUTS INTRCHGBL,HEX1/4PO,FIX

TOURNEVIS EMBOUTS INTRCHGBL,HEX1/4PO,FIX

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.20 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2908
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2908
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts interchangeables
  • Nb de pièces14
  • Tailles inclusesHex 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Hex 7/32 po, 3/16 po, 5/32 po, 9/64 po, 1/8 po 7/64 po
  • Longueur hors tout9,11
  • IsolationNon
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Tige remplaçableOui
  • Nombre de pointes 14
  • Style d'extrémité Fixe
  • Taille d'extrémité Divers
  • Taille de prise 1/4 po hexagonal
  • Cliquet Non
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)