!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS EMBOUTS MULTI LONG ADJ 14-EN-1

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI LONG ADJ 14-EN-1

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI LONG ADJ 14-EN-1 close
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
TOURNEVIS EMBOUTS MULTI LONG ADJ 14-EN-1

TOURNEVIS EMBOUTS MULTI LONG ADJ 14-EN-1

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.94 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32303
  • N° de modèle du manufacturier 32303
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts multiples
  • Nb de pièces15
  • Tailles inclusesCombinaison no. 2, Phillips no. 0 + no. 1 + no. 2 + no. 3, fendu 3/16 in + 1/4 in, carré no. 1 + no. 2, TORX T10 + T15 + T20 + T25
  • Longueur hors tout9-45/64 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
  • Type de mesureSAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige1 - 4 po
  • Fixable sur longeNon
  • Nombre de pointes 13
  • Style d'extrémité Cruciforme, fendu, carré, hexalobée
  • Taille d'extrémité No. 0, no. 1, no. 2, no. 3, 1/4 po, 3/16 po, T10, T15, T20, T25
  • Taille de prise 1/4 po
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Embouts simples/doubles Simple
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts Aucun
  • Matériau du foret Acier allié
  • Finition Mate
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Nombre d'embouts 13
  • Style de tournevis Tournevis à embouts multiples à usage général
  • Matériau de tige Acier inoxydable