Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes rigides à double coque Peltor Optime 105 sont de taille unique et de couleur verte haute visibilité. Elles sont dotées de coussins, d’une bande noire/argentée et d’une coupelle en mousse/polyuréthane/PVC, en acétal/acier inoxydable et en ABS respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 30 décibels, ce qui est conforme à la norme CSA Classe AL et convient à une exposition au bruit allant jusqu’à 105 décibels.
Spécifications techniques
ArticleOreillettes
Taux de réduction du bruit30 dB
Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
Couleur du gobeletLime
Type de protège-oreillesRigide
Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement3NLC7
Matériau de rubanAcétal, PVC, acier inoxydable
CaractéristiquesConception double coque, points de pivotement des cache-oreilles, coussinets remplis de liquide et de mousse, bandeau en acier inoxydable
Type de protège-oreillesSur la tête
DiélectriqueNon
À utiliser avecConstruction de routes, aéroports et services publics
Série105
NormesCSA Classe AL
Couleur de rubanNoir, argent
Matériau de la tasseABS
Isolation électriqueNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 65,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: