!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.16 / CHAQUE
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
  • N° article AOS612A
  • N° de modèle du manufacturier 612A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneaux de fixation
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5 po
  • Condensateur requisAucun
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Modèle des goujons de fixation2-1/2 po x 2-1/2 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 208 VOui
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 2-3/4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,8/1,4
  • Longueur sans tige 5-7/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation A
  • Diamètre du cercle de vissage 3-1/2"
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5-1/16 po
  • Utilisable à 200 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)