!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS MÉT,MONTÉ,SERTI,12,000 TR/MIN MAX,1/4 PO L. FACE,3 PO DIA BRS/0.0118 PO DIA FIL

BRS MÉT,MONTÉ,SERTI,12,000 TR/MIN MAX,1/4 PO L. FACE,3 PO DIA BRS/0.0118 PO DIA FIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BRS MÉT,MONTÉ,SERTI,12,000 TR/MIN MAX,1/4 PO L. FACE,3 PO DIA BRS/0.0118 PO DIA FIL close
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
BRS MÉT,MONTÉ,SERTI,12,000 TR/MIN MAX,1/4 PO L. FACE,3 PO DIA BRS/0.0118 PO DIA FIL

BRS MÉT,MONTÉ,SERTI,12,000 TR/MIN MAX,1/4 PO L. FACE,3 PO DIA BRS/0.0118 PO DIA FIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.81 / CHAQUE
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
  • N° article WLT13C123
  • N° de modèle du manufacturier 13C123
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette brosse métallique sertie montée a un diamètre de trois pouces et est conçue pour être utilisée avec des meuleuses à matrice. Il a un régime maximal de 12 000 tr/min, une largeur de face de 1/4 de pouce et un diamètre de fil de 0,0118 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Métallique Montée
  • Diamètre de brosse3 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 1/4 po