!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE, 1,2A, 14000 TR/MIN, BASCULE, BILLE, CORDON 8PI, SIMPLE, PRISE PALMAIRE, CSA

PONCEUSE, 1,2A, 14000 TR/MIN, BASCULE, BILLE, CORDON 8PI, SIMPLE, PRISE PALMAIRE, CSA

DEWALT

PONCEUSE, 1,2A, 14000 TR/MIN, BASCULE, BILLE, CORDON 8PI, SIMPLE, PRISE PALMAIRE, CSA close
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
PONCEUSE, 1,2A, 14000 TR/MIN, BASCULE, BILLE, CORDON 8PI, SIMPLE, PRISE PALMAIRE, CSA

PONCEUSE, 1,2A, 14000 TR/MIN, BASCULE, BILLE, CORDON 8PI, SIMPLE, PRISE PALMAIRE, CSA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.51 / CHAQUE
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
  • N° article BLDBDEMS600
  • N° de modèle du manufacturier BDEMS600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.795 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse Mouse à prise palmaire fonctionne à 1,2 A. Elle a une vitesse de 14 000 tr/min, 16 000 orbites/min et une longueur de 6 po. La ponceuse à une vitesse et à interrupteur à bascule est dotée d’un roulement à billes, d’un cordon de huit pieds et de deux conducteurs. Elle est conforme aux normes CSA et comprend un dispositif de ponçage en forme de doigt et d’un coussin de fixation/ponçage.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse de précision
  • Longueur d'outil6 po
  • Comprend Ponceuse, attache pour doigt et tampon abrasif