!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 0,50 PO LA, 0,13 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 1 000

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 0,50 PO LA, 0,13 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 1 000

TYRAP

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 0,50 PO LA, 0,13 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 1 000 close
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
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 0,50 PO LA, 0,13 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 1 000

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 0,50 PO LA, 0,13 PO H, P/ SERRE-CÂBLES, 3/4 PO, PQ DE 1 000

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.31 / PAQUET de 1000
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
  • N° article TBSTC102PK
  • N° de modèle du manufacturier TC102
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est fait de nylon 6/6 de couleur naturelle. De plus, il répond aux normes RoHS3, REACH 223. Il a une longueur de 0,75 po, une largeur de 0,50 po et une hauteur de 0,13 po. Il s'utilise avec un serre-câbles. Température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • MatériauNylon 6/6
  • Longueur0,75 po
  • Hauteur0,13 po
  • Taille des trous de montage des visN Degrees 8
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Couleur Naturel
  • Largeur 0,50 po
  • À utiliser avec Attache de câble
  • Normes Conforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223
  • Température nominale min. -40 Degrees F