!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, 0,34 PO H, 1,13 PO, PQ DE 100

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, 0,34 PO H, 1,13 PO, PQ DE 100

TYRAP

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, 0,34 PO H, 1,13 PO, PQ DE 100 close
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
MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, 0,34 PO H, 1,13 PO, PQ DE 100

MONTAGE SERRE-CÂBLES, NYLON 6/6, NATUREL, 1,13 PO LA, 0,34 PO H, 1,13 PO, PQ DE 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $382.62 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTC5347APK
  • N° de modèle du manufacturier TC5347A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121717
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est fait de nylon 6/6 de couleur naturelle. De plus, il répond aux normes RoHS3, TSCA section 6(h). Il a une longueur de 1,13 po, une largeur de 1,13 po et une hauteur de 0,34 po. Il s'utilise avec un serre-câbles. Température maximale de 150 °F et minimale de -32 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • MatériauNylon 6/6
  • Longueur1,13 po
  • Hauteur0,34 po
  • Taille des trous de montage des visN Degrees 8
  • Température nominale max.150 Degrees F
  • Méthode de montage Support adhésif
  • Couleur Naturel
  • Largeur 1,13 po
  • À utiliser avec Attache de câble
  • Normes Conforme à la directive RoHS3, conforme à la section 6(h) de la TSCA
  • Température nominale min. -32 Degrees F