!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE MENAGE,MOTORISE,PLASTIQUE

CHARIOT DE MENAGE,MOTORISE,PLASTIQUE

RUBBERMAID

CHARIOT DE MENAGE,MOTORISE,PLASTIQUE close
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
CHARIOT DE MENAGE,MOTORISE,PLASTIQUE

CHARIOT DE MENAGE,MOTORISE,PLASTIQUE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,418.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB2173556
  • N° de modèle du manufacturier 2173556
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse motorisée pour chariots de ménage
  • Hauteur hors tout10 po
  • Type de produitTrousse motorisée pour chariots de ménage
  • MatériauPlastique
  • CaractéristiquesLe système de contrôle centralisé offre une vitesse variable de 0 à 2 m/h avec des réglages avant et arrière, les roues motrices réduisent l'effort nécessaire pour déplacer jusqu'à 350 lb et aident à déplacer rapidement les charges lourdes, la batterie rechargeable fonctionne pendant un quart de travail complet et peut être facilement remplacée pour réduire les temps d'arrêt inutiles, la clé amovible empêche l'utilisation non autorisée de l'alimentation, la trousse de modernisation ajoute une alimentation motorisée aux chariots d'entretien ménager RCP nouveaux ou existants
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 24-3/8 po
  • Largeur hors tout 17-3/8 po
  • Numéro de pièce du fabricant compatible 1969596, FG6189/90/91/92, FG9T1900
  • Comprend (1) pile, (1) chargeur, (2) clés, (2) roues motrices, commande manuelle
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)