!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

CENTURY

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $375.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG808JL6
  • N° de modèle du manufacturier 89PSC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de ventilateur/Moteur de climatiseur, 115 VCA
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115 VCA
  • Carcasse42
  • Longueur d'arbre10-3/4 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Intensité maximale (A)1,62 A
  • Longueur hors tout24-15/16 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Longueur de borne54 po
  • NormesCSA
  • HP 1/10
  • Nb de vitesses 5
  • Rotation d'arbre de moteur SH
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Comprend Moteur électrique CA
  • Longueur sans tige 3-9/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilo-convecteur, climatiseur
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur Ventilo-convecteur
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Oui
  • Hz 60 Hz
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Poids 11 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)