!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSARB2016M
  • N° de modèle du manufacturier ARB2016M
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)115
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendSocle élastique
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Condensateur requisAucun
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau7-15/16 po
  • Taille de goujonn Degrees 10-32 x 1/2 po
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 3,8
  • Longueur sans tige 8-7/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-13/16"
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 4-1/8 po x 4-1/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)