!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSF395
  • N° de modèle du manufacturier F395
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Tension (V)115
  • Carcasse56CZ
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige6-5/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateur d'aération
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Facteur de service du moteur1,4
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/12
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Longueur d'arbre 2-3/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 2,6
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Condensateur requis Aucun
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Nombre d'arbres 1
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)